Spécifications
Dimensions
- Hauteur d'ouverture du chariot élévateur2 po
- Largeur d’ouverture du chariot élévateur7 po
- Hauteur totale28-1/4 po
- Longueur totale51-5/8 po
- Largeur totale24-11/16 po
Détails
- CouleurBleu
- Matériau du corps de la trémieAcier
- Capacité volumique1/2 vg3
- Capacité de poids6000 lb
Aperçu
- Les unités ont un angle de décharge complet de 90 ° avec une butée de pare-chocs en caoutchouc coussinée
- La conception à profil bas est essentielle pour un chargement pratique
- Le déchargement avec un chariot élévateur à fourche est rapide et simple
- Un câble est tiré du siège du chariot élévateur pour décharger la trémie
- L’appareil revient en position verticale et verrouillée lorsqu’il est abaissé au sol
- Une chaîne de verrouillage est fournie pour fixer la trémie au chariot élévateur à fourche
- Les évidements de fourche utilisables de 22 po de long mesurent 7 po L x 2 po H sur des centres de 11-5/8 po
- L’unité comprend des soudures robotisées pour une conception cohérente et durable
- L’épaisseur de la base formée est de 1/4 po
- Fini en poudre bleu