Spécifications
Dimensions
- Hauteur du dosseret84"
- Hauteur de la main courante42"
- Hauteur du rail intermédiaire21"
- Longueur totale50-7/8 po
- Taille de la plateforme36 po x 48 po
Détails
- Centres de poche de fourche16"
- Dimensions de la poche avant de la fourche7-3/4 po x 1-7/8 po
- Capacité de poids de la plateforme1000 lb
- Matériau ferroviaireAcier
- Dimensions de la poche arrière de la fourche7-3/4 po x 3-7/8 po
- Normes respectéesOSHA
- Type de plateforme de travailMonté sur fourche
Aperçu
- Le chariot élévateur à fourche pratique fonctionne rapidement et en toute sécurité pour transporter le personnel d’entretien là où il est nécessaire
- S’attache au chariot élévateur en insérant les fourches dans les poches de fourche et la plateforme de chaîne au chariot élévateur (le verrou denté doit être engagé)
- Main courante de 42 po de haut avec traverse moyenne de 21 po de haut sur trois côtés, endos métallique élargi de 60 po de haut sur le quatrième côté (endos de 84 po de haut pour répondre aux spécifications de l’OSHA de la Californie)
- Construction en acier soudé, fini bleu à revêtement poudré
- Comprend une plateforme de plaque de plancher à damier et une sangle de 36 po de long avec crochet pour fixer la plateforme au chariot élévateur
- Poches à fourche utilisables : 7-3/4 po L x 3-7/8 po H (arrière), 7-3/4 po L x 1-7/8 po H (avant)
- Capacité : 1,000 lb