Spécifications
Dimensions
- Hauteur du dosseret81-1/4"
- Hauteur de la main courante38"
- Hauteur du rail intermédiaire23-1/2"
- Longueur totale37-3/4 po
- Taille de la plateforme37-3/4 po x 37-3/4 po
Détails
- Centres de poche de fourche27-3/4"
- Dimensions de la poche avant de la fourche8-1/4 po x 3-3/4 po
- Capacité de poids de la plateforme600 lb
- Matériau ferroviaireAcier
- Dimensions de la poche arrière de la fourche8-1/4 po x 3-3/4 po
- Normes respectéesOSHA
- Type de plateforme de travailPlier vers le bas
Aperçu
- Élevez le personnel vers les supports suspendus et les étagères pour un accès sécuritaire et pratique
- Lorsqu’elle n’est pas utilisée, l’appareil peut être replié et déplacé par une seule personne
- L’unité se range facilement dans une base inférieure de 4 po de profondeur, avec une hauteur globale de 11-9/16 po. Une main courante de 38 po de hauteur avec une rampe moyenne de 23-1/2 po de hauteur sur trois côtés, un endos en métal élargi de 60 po de hauteur sur le quatrième côté
- Comprend une plateforme de plaque de plancher à damier, un verrou à dents et une chaîne de 36 po de long avec crochet pour fixer la plateforme au chariot élévateur
- Les poches à fourche utilisables mesurent 7-3/4 po L x 3-7/8 po L sur des centres de 26 po
- Construction en acier avec fini jaune à revêtement poudré