Motion
WP-4848-DD
Plate-forme de travail en acier avec entrée de porte 2 , 48x48
N° D’ARTICLE MI05479937
N° MFRWP-4848-DD
Prix1,359.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Plate-forme de travail en acier avec entrée de porte 2 , 48x48
N° D’ARTICLE MI05479937
N° MFRWP-4848-DD
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
Prix1,359.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du dosseret
    60"
  • Hauteur de la main courante
    42"
  • Hauteur du rail intermédiaire
    21"
  • Longueur totale
    48 po
  • Taille de la plateforme
    48 po x 48 po

Détails

  • Centres de poche de fourche
    24"
  • Dimensions de la poche avant de la fourche
    7-3/4 po x 1-7/8 po
  • Capacité de poids de la plateforme
    1000 lb
  • Matériau ferroviaire
    Acier
  • Dimensions de la poche arrière de la fourche
    7-3/4 po x 3-7/8 po
  • Normes respectées
    OSHA
  • Type de plateforme de travail
    Monté sur fourche

Aperçu

Description du fabricant
PLATE-FORME DE TRAVAIL EN ACIER WP-4848-DD AVEC PORTE 2
  • Le chariot élévateur à fourche pratique fonctionne rapidement et en toute sécurité pour transporter le personnel d’entretien là où il est nécessaire
  • S’attache au chariot élévateur en insérant les fourches dans les poches de fourche et la plateforme de chaîne au chariot élévateur (le verrou denté doit être engagé)
  • Main courante de 42 po de haut avec traverse moyenne de 21 po de haut sur trois côtés, endos métallique élargi de 60 po de haut sur le quatrième côté (endos de 84 po de haut pour répondre aux spécifications de l’OSHA de la Californie)
  • Construction en acier soudé, fini bleu à revêtement poudré
  • Comprend une plateforme de plaque de plancher à damier et une sangle de 36 po de long avec crochet pour fixer la plateforme au chariot élévateur
  • Poches à fourche utilisables : 7-3/4 po L x 3-7/8 po H (arrière), 7-3/4 po L x 1-7/8 po H (avant)
  • Capacité : 1,000 lb