Motion
RUBAN 7010535577 3M VHB 4956F, GRIS, 2 PO X 36 VG, 62 MIL, DOUBLURE DE FILM, 4 ROL

3M
7010535577 3M VHB TAPE 4956F, GRAY, 2 IN X 36 YD, 62 MIL, FILM LINER, 4 ROL

3M Ruban VHB 4956F, Gris, 2 po x 36 vg, 62 mil,
N° D’ARTICLE MI05480888
N° MFR7010535577 3M VHB TAPE 4956F, GRAY, 2 IN X 36 YD, 62 MIL, FILM LINER, 4 ROL
Prix583.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010535577 3M VHB TAPE 4956F, GRAY, 2 IN X 36 YD, 62 MIL, FILM LINER, 4 ROL

3M Ruban VHB 4956F, Gris, 2 po x 36 vg, 62 mil,
N° D’ARTICLE MI05480888
N° MFR7010535577 3M VHB TAPE 4956F, GRAY, 2 IN X 36 YD, 62 MIL, FILM LINER, 4 ROL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix583.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    32.91 m
  • Longueur totale
    36 verges
  • Épaisseur globale
    62 mil
  • Largeur totale
    2 po
  • Épaisseur
    62 mil
  • Largeur
    2.0000 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Acrylique
  • Application
    Collage de métal, fixation de montage et de garniture, fixation de plaque signalétique sur les véhicules commerciaux, collage de panneau à cadre/raideur à panneau, collage de panneau et de garniture, solutions de rechange au rivetage ou au soudage, collage de plancher en aluminium, collage de porte et de plaque d’étanchéité, collage de barres Muntin à verre, collage de panneaux à cadres métalliques, collage d’un logo à un réfrigérateur, panneaux à cadre, raidisseurs métalliques de collage de wagons, fixation de couvercle de luminaire de wagon, collage de support de ventilateur en acier, fixation de raidisseur, fixation de garniture décorative de support de téléviseur, fixation de cadre d’enseigne de véhicule, résistant aux vibrations, fixation de panneau mural et de porte, collage de verre à un lave-linge en métal, collage de porte en métal, collage de panneau de cloison de toit, collage de porte commerciale, collage de porte de porte
  • Matériau de support
    Mousse acrylique
  • Couleur
    Gris
  • Type de produit
    Ruban en mousse à un seul côté

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN 7010535577 3M VHB 4956F, GRIS, 2
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good