Spécifications
Dimensions
- Longueur100 pi
- Rayon de courbure minimum30.0 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre4.84 po
Détails
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couverclePolyéthylène de poids moléculaire très élevé - Type L
- DescriptionRECOMMANDÉ POUR : Transfert d’eau, de fluides à base de pétrole, d’acides dilués, de produits chimiques et de boues abrasives utilisés dans la stimulation et la fracturation des puits de pétrole et de gaz. Transfert de carburants raffinés (essence commerciale, diesel) et d’autres produits pétroliers. Les tuyaux de transfert sont conçus pour un contact intermittent avec des carburants raffinés et doivent être vidangés après utilisation. Idéal pour les applications de transfert de tuyaux de quai en mer/à terre impliquant un service de décharge pour les huiles diesel et autres produits pétroliers similaires où un tuyau extrêmement léger et flexible avec une pression de service nominale élevée et un petit rayon de courbure minimum est requis. Pour les applications Bio-Diesel et autres carburants alternatifs, voir Fuel Master. Les tuyaux de transfert de pétrole ne peuvent être utilisés avec tous les grades de Bio-Diesel que si l’exposition est intermittente et que le tuyau est vidangé entre les utilisations.
- Code d’harmonisation4009.31.0000
- Nom du fabricant (attribut de description)Portes
- Température maximale180 °F
- Température minimale-40 °F
- Matériau de renforcementTissu synthétique multicouche, filament statique
- Couleur du tubeNoir
- Matériau du tubeNitrile - Type C
- CUP_NON770075517160
- Pression de service27.6
Aperçu
- La gamme Gates de nouveaux produits de stimulation de puits est conçue pour résister aux applications les plus difficiles et est conçue spécifiquement pour assurer le fonctionnement optimal de vos opérations
- Facteur de conception du tuyau 4:1
- Flexible de fracturation de service sur site pétrolier 400D (décharge) : conçu pour répondre aux exigences des pressions de service élevées des opérations de fracturation hydraulique. Également disponible avec le couvercle résistant à l’abrasion MegaTuff® pour une utilisation dans les environnements les plus difficiles.
- Flexible de fracturation pour service sur site pétrolier 400SD (aspiration et refoulement) : conçu pour les opérations exigeantes d’aspiration et de refoulement à haute pression. Le tuyau est doté d’une construction en hélice métallique pour éviter l’affaissement dans les applications d’aspiration.
- Flexible de transfert du mélangeur : transfert d’eau, de fluides à base de pétrole, d’acides dilués et de boues abrasives utilisés dans les applications de stimulation de puits d’huile et de gaz et de fracturation hydraulique.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Fiche de vente des portes en polychaîne GT Carbone Dépliant sur la manutention des matériauxCette courroie synchrone révolutionnaire est aussi solide que la chaîne à rouleaux, largeur sur largeur, sans exigences d’entretien telles que la lubrification et la tension.
Voir la documentation
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matérielLes ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Voir la documentation
Plus de ressources
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériaux
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.
Fiche de vente des portes MXT-XTP – Dépliant de location d’équipement
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il offre une performance, une durabilité et une fiabilité améliorées pour répondre aux exigences en constante évolution des applications hydrauliques modernes.