Motion
SHD4S3
Bouchon pneumatique de série SHD - Corps en acier, cannelure 3/8 po, 300 psi PSI, taille de corps 1/2 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI05482838
N° MFRSHD4S3
Prix9.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon pneumatique de série SHD - Corps en acier, cannelure 3/8 po, 300 psi PSI, taille de corps 1/2 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI05482838
N° MFRSHD4S3
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
Prix9.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/2 po
  • Longueur
    2.34 po

Détails

  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    13400 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Raccord cannelé de tuyau de 3/8 po
  • Type de raccord de tuyau
    Raccord cannelé de tuyau
  • Matériel
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Schrader
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Pression de service
    300 psi
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi

Aperçu

Description du fabricant
SHD4S3 1/2 MAMELON 3/8 BARBOT