Motion
ALD600-N10
Lubrificateur de conduite d’air principale - 1 NPT, cuve en polycarbonate
N° D’ARTICLE MI05484244
N° MFRALD600-N10
Prix1,233.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrificateur de conduite d’air principale - 1 NPT, cuve en polycarbonate
N° D’ARTICLE MI05484244
N° MFRALD600-N10
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
Prix1,233.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    6

Détails

  • Capacité de la cuvette
    67.63 oz liq. (É.-U.)
  • Matériau de la cuvette
    Polycarbonate
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Température de fonctionnement min.
    41 °F
  • Huile Capacité  
    67.63 oz liq. (É.-U.)
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    41 à 140 °F
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Lubrifiants recommandés
    Huile pour turbine de classe 1 (ISO VG 32)
  • Série
    ALD

Aperçu

Description du fabricant
ALD600-N10 UNITÉ DE LUBRIFICATION
  • Lubrificateur situé au centre
  • Faible consommation d’huile
  • Réglage simplifié du volume d’alimentation en huile dans lequel seul le différentiel de pression est ajusté
  • L'huile peut être réapprovisionnée sans interrompre l'alimentation en air
  • Faible entretien
  • La brume d’huile visible assure un bon fonctionnement

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté