Motion
PLM-100W
Chariot élévateur électrique à ciseaux Dandy Lift , capacité de 200 lb, 12 V c.c., actionnement par vis à billes, 13.00 x 51.00 po / 254 x 354 mm de hauteur
N° D’ARTICLE MI05488994
N° MFRPLM-100W
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chariot élévateur électrique à ciseaux Dandy Lift , capacité de 200 lb, 12 V c.c., actionnement par vis à billes, 13.00 x 51.00 po / 254 x 354 mm de hauteur
N° D’ARTICLE MI05488994
N° MFRPLM-100W
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille et type de roulette
    (2) 5 po rigide; (2) 5 po pivotant
  • Plage de hauteur
    13.00 x 51.00 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur abaissée
    13.00 po
  • Hauteur surélevée
    51.00 po
  • Poids
    175 lb

Détails

  • Actionnement
    Vis à billes
  • Heure d’élévation
    21 s
  • Type de levage
    Mobile
  • Fréquence nominale du moteur
    60 Hz
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Dimensions de la plate-forme L x L
    24.0 x 36.0 po / 253 x 254 mm
  • Tension d’alimentation
    12 V c.c.
  • Capacité de poids
    200 lb

Aperçu

Description du fabricant
PLM-100W 220 LB PLATEFORME DE 24 PO À X36 PO
  • Poignée ergonomique de forme confortable
  • Indicateur d’état de la batterie et chargeur intégré
  • Protection complète de tous les composants électriques
  • Roulettes roulantes lisses et verrou de plancher
  • Actionneur linéaire haute vitesse pour un positionnement propre et précis