Motion
LL1.1-26 20x36

SOUTHWORTH PRODUCTS
LL1.1-26 20x36

Table élévatrice à ciseaux électrique Backsaver® Lite - capacité de 1100 lb, 115 V c.a., actionnement hydraulique, 5.50 x 31.50 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI05488999
N° MFRLL1.1-26 20x36
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SOUTHWORTH PRODUCTS
LL1.1-26 20x36

Table élévatrice à ciseaux électrique Backsaver® Lite - capacité de 1100 lb, 115 V c.a., actionnement hydraulique, 5.50 x 31.50 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI05488999
N° MFRLL1.1-26 20x36
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de hauteur
    5.50 x 31.50 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur abaissée
    5.50 po
  • Hauteur surélevée
    31.50 po

Détails

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Heure d’élévation
    21 s
  • Type de levage
    Standard
  • Fréquence nominale du moteur
    60 Hz
  • Puissance du moteur
    0.50 HP
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Dimensions de la plate-forme L x L
    20.0 x 36.0 po / 253 x 254 mm
  • Tension d’alimentation
    115 V c.a.
  • Capacité de poids
    1100 lb

Aperçu

Description du fabricant
PLATEFORME LL1.1-26 1,100 lb 20 po X36 po