Motion
CLL05.5-26 24x40

SOUTHWORTH PRODUCTS
CLL05.5-26 24x40

Table élévatrice à ciseaux électrique Backsaver® Lite - capacité de 550 lb, 12 V c.c., actionnement hydraulique, 10.50 x 36.50 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI05489001
N° MFRCLL05.5-26 24x40
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SOUTHWORTH PRODUCTS
CLL05.5-26 24x40

Table élévatrice à ciseaux électrique Backsaver® Lite - capacité de 550 lb, 12 V c.c., actionnement hydraulique, 10.50 x 36.50 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI05489001
N° MFRCLL05.5-26 24x40
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de hauteur
    10.50 x 36.50 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur abaissée
    10.50 po
  • Hauteur surélevée
    36.50 po

Détails

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Heure d’élévation
    7 s
  • Type de levage
    Mobile
  • Puissance du moteur
    0.50 HP
  • Dimensions de la plate-forme L x L
    24.0 x 40.0 po / 253 x 254 mm
  • Tension d’alimentation
    12 V c.c.
  • Capacité de poids
    550 lb

Aperçu

Description du fabricant
PLATEFORME CLL05.5-26 550 lb 24 po X40 po

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif