Motion
LS6-36W 36x48

SOUTHWORTH PRODUCTS
LS6-36W 36x48

Table de plate-forme élévatrice électrique Backsaver® - capacité de 6000 lb, 460 V c.a., actionnement hydraulique, 7.25 x 43.25 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI05489021
N° MFRLS6-36W 36x48
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SOUTHWORTH PRODUCTS
LS6-36W 36x48

Table de plate-forme élévatrice électrique Backsaver® - capacité de 6000 lb, 460 V c.a., actionnement hydraulique, 7.25 x 43.25 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI05489021
N° MFRLS6-36W 36x48
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de hauteur
    7.25 x 43.25 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur abaissée
    7.25 po
  • Taille maximale de la plate-forme en option
    60 x 72 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur surélevée
    43.25 po

Détails

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Heure d’élévation
    22 s
  • Type de levage
    Standard
  • Fréquence nominale du moteur
    60 Hz
  • Puissance du moteur
    3.20 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Dimensions de la plate-forme L x L
    36.0 x 48.0 po / 253 x 254 mm
  • Tension d’alimentation
    460 V c.a.
  • Capacité de poids
    6000 lb

Aperçu

Description du fabricant
LS6-36W 6000 LB 36 POPLATEAU ET BASE DE X48 PO