Motion
LS6-60 24x86
Table de plate-forme élévatrice électrique Backsaver® - capacité de 6000 lb, 460 V c.a., actionnement hydraulique, 10.00 x 70.00 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI05489034
N° MFRLS6-60 24x86
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Table de plate-forme élévatrice électrique Backsaver® - capacité de 6000 lb, 460 V c.a., actionnement hydraulique, 10.00 x 70.00 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI05489034
N° MFRLS6-60 24x86
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de hauteur
    10.00 x 70.00 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur abaissée
    10.00 po
  • Taille maximale de la plate-forme en option
    48 x 120 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur surélevée
    70.00 po

Détails

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Heure d’élévation
    30 s
  • Type de levage
    Standard
  • Fréquence nominale du moteur
    60 Hz
  • Puissance du moteur
    3.20 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Dimensions de la plate-forme L x L
    24.0 x 86.0 po / 253 x 254 mm
  • Tension d’alimentation
    460 V c.a.
  • Capacité de poids
    6000 lb

Aperçu

Description du fabricant
LS6-60 6,000 LB PLATEFORME ET BASE DE 24 PO X86 PO