Motion
LS5-42W 42x56

SOUTHWORTH PRODUCTS
LS5-42W 42x56

Table de plate-forme élévatrice électrique Backsaver® - Base large, capacité de 5000 lb, 460 V c.a., Actionnement hydraulique, 7.00 x 49.00 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI05489046
N° MFRLS5-42W 42x56
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SOUTHWORTH PRODUCTS
LS5-42W 42x56

Table de plate-forme élévatrice électrique Backsaver® - Base large, capacité de 5000 lb, 460 V c.a., Actionnement hydraulique, 7.00 x 49.00 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI05489046
N° MFRLS5-42W 42x56
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de hauteur
    7.00 x 49.00 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur abaissée
    7.00 po
  • Taille maximale de la plate-forme en option
    66 x 84 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur surélevée
    49.00 po

Détails

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Mot-clé de description
    Base large
  • Heure d’élévation
    74 s
  • Type de levage
    Base large
  • Fréquence nominale du moteur
    60 Hz
  • Puissance du moteur
    1.00 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Dimensions de la plate-forme L x L
    42.0 x 56.0 po / 253 x 254 mm
  • Tension d’alimentation
    460 V c.a.
  • Capacité de poids
    5000 lb

Aperçu

Description du fabricant
LS5-42W 5000 LB 42 POPLATEAU ET BASE DE X56 PO

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif