Motion
LSH2-48 24x40

SOUTHWORTH PRODUCTS
LSH2-48 24x40

Table de plate-forme élévatrice électrique Spacesaver® - capacité de 2000 lb, 115 V c.a., actionnement hydraulique, 9.50 x 57.50 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI05489061
N° MFRLSH2-48 24x40
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SOUTHWORTH PRODUCTS
LSH2-48 24x40

Table de plate-forme élévatrice électrique Spacesaver® - capacité de 2000 lb, 115 V c.a., actionnement hydraulique, 9.50 x 57.50 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI05489061
N° MFRLSH2-48 24x40
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de hauteur
    9.50 x 57.50 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur abaissée
    9.50 po
  • Taille maximale de la plate-forme en option
    36 x 54 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur surélevée
    57.50 po

Details

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Heure d’élévation
    42 s
  • Type de levage
    Taille haute
  • Fréquence nominale du moteur
    60 Hz
  • Puissance du moteur
    1.00 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Dimensions de la plate-forme L x L
    24.0 x 40.0 po / 253 x 254 mm
  • Tension d’alimentation
    115 V c.a.
  • Capacité de poids
    2000 lb

Aperçu

Description du fabricant
LSH2-48 2000 LB PLATEFORME ET BASE DE 24 PO X40 PO

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif