Motion
LSH12-60 36x67

SOUTHWORTH PRODUCTS
LSH12-60 36x67

Table de plate-forme élévatrice électrique Spacesaver® - capacité de 12000 lb, 460 V c.a., actionnement hydraulique, 18.00 x 78.00 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI05489067
N° MFRLSH12-60 36x67
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SOUTHWORTH PRODUCTS
LSH12-60 36x67

Table de plate-forme élévatrice électrique Spacesaver® - capacité de 12000 lb, 460 V c.a., actionnement hydraulique, 18.00 x 78.00 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI05489067
N° MFRLSH12-60 36x67
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de hauteur
    18.00 x 78.00 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur abaissée
    18.00 po
  • Taille maximale de la plate-forme en option
    60 x 84 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur surélevée
    78.00 po

Détails

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Type de levage
    Taille haute
  • Fréquence nominale du moteur
    60 Hz
  • Puissance du moteur
    3.20 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Dimensions de la plate-forme L x L
    36.0 x 67.0 po / 253 x 254 mm
  • Tension d’alimentation
    460 V c.a.
  • Capacité de poids
    12000 lb

Aperçu

Description du fabricant
LSH12-60 12000 LB PLATEFORME DE 36 PO X67 PO ET

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif