Motion
LSD4-36W 72x48

SOUTHWORTH PRODUCTS
LSD4-36W 72x48

Table électrique à deux plateformes élévatrices – capacité de 4000 lb, 115 V c.a., actionnement hydraulique, 6.75 x 42.75 po.
N° D’ARTICLE MI05489086
N° MFRLSD4-36W 72x48
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SOUTHWORTH PRODUCTS
LSD4-36W 72x48

Table électrique à deux plateformes élévatrices – capacité de 4000 lb, 115 V c.a., actionnement hydraulique, 6.75 x 42.75 po.
N° D’ARTICLE MI05489086
N° MFRLSD4-36W 72x48
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de hauteur
    6.75 x 42.75 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur abaissée
    6.75 po
  • Taille maximale de la plate-forme en option
    96 x 72 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur surélevée
    42.75 po

Détails

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Type de levage
    Double levage
  • Fréquence nominale du moteur
    60 Hz
  • Puissance du moteur
    1.00 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Dimensions de la plate-forme L x L
    72.0 x 48.0 po / 253 x 254 mm
  • Tension d’alimentation
    115 V c.a.
  • Capacité de poids
    4000 lb

Aperçu

Description du fabricant
LSD4-36W 4000 LB 72 POPLATEAU DE X48 PO ET

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif