Motion
LSD8-60W 108x86

SOUTHWORTH PRODUCTS
LSD8-60W 108x86

Table électrique à deux plateformes élévatrices – capacité de 8000 lb, 460 V c.a., actionnement hydraulique, 10.00 x 70.00 po.
N° D’ARTICLE MI05489093
N° MFRLSD8-60W 108x86
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SOUTHWORTH PRODUCTS
LSD8-60W 108x86

Table électrique à deux plateformes élévatrices – capacité de 8000 lb, 460 V c.a., actionnement hydraulique, 10.00 x 70.00 po.
N° D’ARTICLE MI05489093
N° MFRLSD8-60W 108x86
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de hauteur
    10.00 x 70.00 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur abaissée
    10.00 po
  • Taille maximale de la plate-forme en option
    132 x 120 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur surélevée
    70.00 po

Détails

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Type de levage
    Double levage
  • Fréquence nominale du moteur
    60 Hz
  • Puissance du moteur
    3.20 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Dimensions de la plate-forme L x L
    108.0 x 86.0 po / 253 x 254 mm
  • Tension d’alimentation
    460 V c.a.
  • Capacité de poids
    8000 lb

Aperçu

Description du fabricant
LSD8-60W 8000 LB 108 POPLATEAU DE X86 PO ET