Motion
LST4-36W 36x96

SOUTHWORTH PRODUCTS
LST4-36W 36x96

Table élévatrice électrique à ciseaux en tandem – capacité de 4000 lb, 115 V c.a., actionnement hydraulique, 6.75 x 42.75 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI05489105
N° MFRLST4-36W 36x96
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SOUTHWORTH PRODUCTS
LST4-36W 36x96

Table élévatrice électrique à ciseaux en tandem – capacité de 4000 lb, 115 V c.a., actionnement hydraulique, 6.75 x 42.75 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI05489105
N° MFRLST4-36W 36x96
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de hauteur
    6.75 x 42.75 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur abaissée
    6.75 po
  • Taille maximale de la plate-forme en option
    60 x 120 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur surélevée
    42.75 po

Détails

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Heure d’élévation
    42 s
  • Type de levage
    Tandem
  • Fréquence nominale du moteur
    60 Hz
  • Puissance du moteur
    1.00 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Dimensions de la plate-forme L x L
    36.0 x 96.0 po / 253 x 254 mm
  • Tension d’alimentation
    115 V c.a.
  • Capacité de poids
    4000 lb

Aperçu

Description du fabricant
LST4-36W 4000 LB 36 POPLATEAU DE X96 PO ET