Spécifications
Dimensions
- Plage de hauteur6.75 x 42.75 po / 253 x 254 mm
- Hauteur abaissée6.75 po
- Taille maximale de la plate-forme en option48 x 72 po / 253 x 254 mm
- Hauteur surélevée42.75 po
Détails
- ActionnementHydraulique
- Mot-clé de descriptionAcier inoxydable
- Type de levageAcier inoxydable
- Fréquence nominale du moteur60 Hz
- Puissance du moteur1.00 hp
- Phase du moteur1 ph
- Dimensions de la plate-forme L x L24.0 x 48.0 po / 253 x 254 mm
- Tension d’alimentation115 V c.a.
- Capacité de poids4000 lb