Spécifications
Dimensions
- Diamètre du boulon/broche1.50 po
- Diamètre de l’œil0.7500 po
- Longueur intérieure de la manille5.25 po
- Largeur de manille intérieure3.63 po
- Largeur intérieure2.2500 po
- Diamètre de la broche1.5000 po
- Taille de la manille1-3/8 po
- Poids13.53 lb
- Largeur entre les yeux2.25 po
- Limite de charge de travail13-1/2 tonnes
Détails
- Revêtement de finitionAuto-couleur
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 6
- Type de NIPBoulon
- Normes respectéesASME B30.26
- Marque de commerceABS
- TypeAncrage
- Capacité de poids13-1/2 tonnes
Aperçu
- Capacités de 1/3 à 55 tonnes métriques, grade 6
- Forgé - Étanché et trempé, avec goupilles en alliage
- Limite de charge utile et grade 6 affichés en permanence sur chaque manille
- Galvanisé à chaud ou autocoloré
- Les tailles de 3/8 pouces et moins sont galvanisées mécaniquement
- Cote de fatigue
- Les manilles 25t et plus sont équipées de la technologie RFID
- Les manilles peuvent être soumises à des tests de vérification avec des certificats conformes à des normes désuètes, comme ABS, DNV, Lloyds ou d’autres certifications
- Des tests de preuve et des certificats sont disponibles sur demande au moment de la commande; des frais s’appliqueront
- Approuvé pour une utilisation entre -40° C (-40° F) et 204° C (400° F)
- Toutes les manilles 209 et 210 peuvent répondre aux exigences charpy de 42 joules (31 pi
- lbf) en moyenne à -20° C (-4° F) sur demande spéciale
- Satisfait ou dépasse toutes les exigences de la norme ASME B30.26
- Certification d’approbation de type conforme aux règles ABS 2016 sur les bâtiments en acier et au guide ABS pour la certification des appareils de levage disponibles
- Les certificats sont disponibles sur demande au moment de la commande et peuvent inclure des frais supplémentaires
- Recherchez la Red Pin®. . . la marque de la qualité Crosby authentique