Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 gal (É.-U.)
- Hauteur totale11.625 po
- Largeur totale11.625 po
Détails
- ApplicationSe mouiller les mains, appliquer du savon, travailler dans les mains et rincer abondamment
- Type de nettoyantSoins des mains
- CouleurRouge
- ConcentrationPrêt à l’emploi
- InflammabilitéIninflammable
- FormulaireLiquide
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur et extérieur
- Normes de l’industrie respectéesFDA
- Quantité du colis4
- Types de produitsSoins des mains
- ParfumPlaisant
- Surfaces nettoyéesmains
- À utiliser avec1049222
Aperçu
- Fonctionne bien pour éliminer les saletés industrielles, les encres, les résines, la peinture, les adhésifs, le goudron, le carbone et l’asphalte.
- Peut être utilisé avec ou sans eau
- Aucun abrasif agressif
- Parfums de cerise lisses