Motion
66254491772

NORTON ABRASIVES
66254491772

Disque à lamelles métalliques - Type 27, 6 po Diamètre du disque, 80 grains, 10200 tr/min
N° D’ARTICLE MI05494131
N° MFR66254491772
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66254491772

Disque à lamelles métalliques - Type 27, 6 po Diamètre du disque, 80 grains, 10200 tr/min
N° D’ARTICLE MI05494131
N° MFR66254491772

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    80
  • Rpm max.
    10200 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
66254491772 6 X 7/8 TYPE 27 80 GRAIN A/O
  • Disque à lamelles plates de type 27 avec abrasif en alumine de zircone de qualité pour un bon taux de coupe et une bonne durée de vie - à bas prix initial
  • Les rabats plats en polyester/coton sont conçus pour être utilisés à un angle de 0 à 15 degrés sur les surfaces plates pour le mélange et la finition lisse
  • Leurs plaques d’appui en fibre de verre/résine sont la configuration de plaque la plus populaire en raison de leur résistance élevée, de leur légèreté, de leur capacité à absorber les vibrations et du confort de l’opérateur
  • Un bon choix pour le mélange, l’ébavurage et l’élimination des grains grossiers
  • Grain moyen 80 pour un mélange et un nettoyage légers

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon