Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po, 22.22 mm
- Disque Diamètre4-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationBiseautage, mélange, ébavurage, nettoyage professionnel, élimination de la rouille, élimination du stock
- Type de pièce jointeTrou d’arbre
- Matériau de supportFibre
- Type de fixation de disqueTrou d’arbre
- GradeTrès grossière
- Numéro de grain24
- Quantité de colis du fabricant25
- Numéro de stock du fabricant66623353309
- Application du matérielAluminium, laiton, bronze, fonte, acier, super alliages, titane
- Type de montageVerrouillage
- Nombre de trous d’aspiration0
- Quantité du colis25
- CUP_NON66623353309