Motion
PL1-1/4 FL

TSUBAKI (UST)
PL1-1/4 FL

Bague sans clé - série FL, 1.2500 po DI, 2.3622 po OD, 1.2170 po LTB
N° D’ARTICLE MI05498015
N° MFRPL1-1/4 FL
Prix135.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL1-1/4 FL

Bague sans clé - série FL, 1.2500 po DI, 2.3622 po OD, 1.2170 po LTB
N° D’ARTICLE MI05498015
N° MFRPL1-1/4 FL
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
Prix135.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6x18
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Pression de contact du moyeu
    +17405 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2170 po
  • Poussée transmise maximale
    11307 lb
  • Extérieur Diamètre  
    2.3622 po
  • Longueur totale
    1.453 po
  • Taille de la vis
    M6x18
  • Pression de contact de l’arbre
    +39306 psi
  • Poids
    0.90 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Couple maximum transmis
    589 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    7
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    FL
  • CUP_NON
    097039474957

Aperçu

Description du fabricant
PL 1-1/4 PO FL POWER-LOCK