Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTTG ou taille 11
- Longueur8.42 à 11.0200 po, 214 à 280.00 mm
- Taille pour homme11
- Taille11
- Taille pour femmes11
Détails
- Détails supplémentairesApprouvé par les dermatologues, protège-dessous foncé qui masque la saleté, technologie Comfort Fit de ZONZ, conforme à la norme Reach
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA3
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationComposants de fixation de picking, systèmes de réglage et de vissage, chargement et déchargement des camions et des véhicules, manutention des marchandises entrantes, transport et livraison de produits, Lock smith
- Matériau de revêtementCaoutchouc naturel
- CouleurNoir/Gris
- DescriptionGants de sécurité industrielle avec une respirabilité 30 % supérieure et une doublure foncée masquant la saleté
- Mot-clé de descriptionRespirant
- EN3883131 A
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Motif de priseMousse
- Type de mainPaire
- Utilisation dans l’industrieAutomobile, produits chimiques, machines et équipements, fabrication de métaux
- IsoléNon
- Capacité de blanchimentLavable
- Couleur du ligneurFoncé
- Matériau de la doublureNylon
- Numéro de catalogue du fabricant11-801
- MatérielNitrile
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumeEnduit de nitrile
- Gamme de produitsHyflex
- Type de protectionAbrasion
- Réfléchissant ou haute visibilitéNon
- SérieHyFlex 11-801
- Normes respectéesEN 388, EN ISO 21420, 2020
- TypeEnduit
- CUP_NON20076490491790
Aperçu
- La doublure plus foncée convient bien aux environnements légèrement huileux ou sales, ce qui contribue à améliorer la durée de vie
- Notre revêtement en mousse légendaire, le premier sur le marché, offre une plus grande respirabilité qui prolonge le confort des travailleurs
- Avantages d’un processus de lavage exclusif qui élimine efficacement les impuretés pour offrir un gant plus propre et plus confortable.Certifié indépendamment comme étant doux pour la peau par le système de test et de certification Oeko-Tex
- Aucun transfert de contaminants de silicone sur les pièces métalliques avant la peinture