Motion
666250-9C9-C

ARO CORP
666250-9C9-C

Pompe à membrane métallique Pro Series - 2 ports NPT, 172.0 gal/min max., 120 psi max., 2 po entrée/sortie, 1/4 po dia. Matières solides max, cylindrée moyenne 1.400 gal, section fluide en aluminium, bille Hytrel®, section centrale en aluminium, siège de clapet Hytrel®, membrane Hytrel®
N° D’ARTICLE MI05503884
N° MFR666250-9C9-C
Prix3,041.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ARO CORP
666250-9C9-C

Pompe à membrane métallique Pro Series - 2 ports NPT, 172.0 gal/min max., 120 psi max., 2 po entrée/sortie, 1/4 po dia. Matières solides max, cylindrée moyenne 1.400 gal, section fluide en aluminium, bille Hytrel®, section centrale en aluminium, siège de clapet Hytrel®, membrane Hytrel®
N° D’ARTICLE MI05503884
N° MFR666250-9C9-C

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,041.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    26-3/8 po
  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    2 po
  • Longueur
    22-3/4 po
  • Ratio
    1:1

Détails

  • Kit de réparation d'extrémité d'air
    637434
  • Entrée d'air
    3/4 NPT
  • Déplacement moyen
    1.400 gal
  • Matériau de la bille
    Hytrel®
  • Matériau de la section centrale
    Aluminium
  • Vérifier le matériau du siège
    Hytrel®
  • Mot-clé de description
    Ports NPT de 2 po
  • Matériau de la membrane
    Hytrel
  • Matériel de quincaillerie
    Acier
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT
  • Pression maximale
    120 psi
  • Teneur maximale en solides
    1/4 po Dia.
  • Débit maximum
    172.0 gal/min
  • Élévateur d’aspiration
    Séchage - 27.20 pi
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Métallique boulonné
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    637432-XX
  • Matériaux mouillés
    Aluminium

Aperçu

Description du fabricant
666250-9C9-C POMPE À DIAPHRAGME 2 PO
  • Mobilité - Conception compacte et robuste pour une mobilité facile
  • Efficacité - La conception du moteur offre une efficacité pneumatique optimale
  • Fiabilité - La vanne d'air « déséquilibrée » brevetée d'ARO assure un fonctionnement sans calage
  • Polyvalence - Disponible en aluminium, en fonte ou en acier inoxydable pour résister aux applications chimiques difficiles
  • Son environnemental - Construction boulonnée pour une manipulation sans fuite des fluides
  • Facilité d’entretien - Accès facile aux clapets à bille et aux capuchons pour l’entretien et les réparations