Motion
2432E

Erem
2432E

5 po OAL, capacité 16 AWG, coupe-mâchoire diagonale 29/64 po longueur de mâchoire x 29/64 po largeur de mâchoire, petite tête ovale, poignée coussinée ESD
N° D’ARTICLE MI05504388
N° MFR2432E
Prix167.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Erem
2432E

5 po OAL, capacité 16 AWG, coupe-mâchoire diagonale 29/64 po longueur de mâchoire x 29/64 po largeur de mâchoire, petite tête ovale, poignée coussinée ESD
N° D’ARTICLE MI05504388
N° MFR2432E

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix167.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    29/64 po
  • Épaisseur de la mâchoire
    3/8 po
  • Largeur de la mâchoire
    29/64 po
  • Longueur totale
    5 po
  • Plage de longueur globale
    Moins de 6 po
  • Poids
    70 g

Détails

  • Capacité
    16 AWG
  • Style de coupe
    Tête ovale
  • Caractéristiques
    Poignée à deux composants
  • Matériau de la poignée
    Coussin antistatique
  • Style de tête
    Petit ovale
  • Code PSC
    5110
  • Type
    Coupe-bordure diagonale

Aperçu

Description du fabricant
2432E CUTTER OVALE 5 PO SFF ERGO