Motion
9038D
Clé combinée à cliquet réversible à 12 pointes 1-1/4 po, angle décalé 0°, AAL 16-3/4 po, acier, finition polie
N° D’ARTICLE MI05504485
N° MFR9038D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé combinée à cliquet réversible à 12 pointes 1-1/4 po, angle décalé 0°, AAL 16-3/4 po, acier, finition polie
N° D’ARTICLE MI05504485
N° MFR9038D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    0.689 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    2.283 po
  • Clé à fourche Taille  
    1-1/4 po
  • Angle de tête
    0
  • Diamètre de la tête
    2-5/8 po
  • Épaisseur de la tête
    11/16 po
  • Angle décalé
    0
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    0.508 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    2.634 po
  • Clé à fourche Taille  
    1-1/4 po
  • Global Longueur  
    16-3/4 po
  • Taille
    1-1/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Matériel
    Acier
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Forme de douille
    12 PT
  • Type
    Clé mixte
  • Garantie
    Garantie à vie limitée du fabricant
  • Type de clé
    Cliquet

Aperçu

Description du fabricant
9038D 1-1/4 ENGRENAGES DE COMBINAISON WR