Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête du caisson0.807 po
- Largeur de la tête du côté boîte2.52 po
- Clé à fourche Taille1-1/2 po
- Angle de têteDécalé, droit
- Épaisseur de la tête à bout ouvert0.646 po
- Largeur de tête à extrémité ouverte3.114 po
- Clé à fourche Taille1-1/2 po
- Global Longueur19.685 po
- Taille1-1/2 po
Détails
- Revêtement de finitionChrome
- MatérielAcier au chrome vanadium
- Système de mesureImpériale
- Nombre de points12
- Code PSC5120
- Forme de douille12 PT
- TypeClé mixte
- GarantieGarantie à vie limitée du fabricant
- Type de cléCliquet