Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Taille maximale19 mm
- Taille min.6 mm
- Plage de tailles19.0 mm, 6.0 mm
- Tailles de douille10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm
Détails
- Type de contenantRail
- Revêtement de finitionChrome
- Système de mesureMétrique
- Type de mesureMétrique
- Nombre de pièces14
- Nombre de points6
- Nombre de douilles5 PC
- Code PSC5120
- Style d’arbreProfondeur standard
- Pointes de support6 PT
- Type d’outilProfond
- CUP_NON099575805547