Motion
84916N
Ensemble de douilles - 3/8 po taille d’entraînement
N° D’ARTICLE MI05504583
N° MFR84916N
Prix289.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles - 3/8 po taille d’entraînement
N° D’ARTICLE MI05504583
N° MFR84916N

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix289.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Taille maximale
    21 mm
  • Taille min.
    8 mm
  • Plage de tailles
    3/4 po, 21.0 mm, 5/16 po, 8.0 mm

Détails

  • Type de contenant
    Boîtier moulé par soufflage
  • Revêtement de finition
    Noir
  • Matériel
    Acier allié
  • Type de mesure
    Pouce/métrique
  • Nombre de pièces
    44
  • Nombre de points
    6
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Profond; Impact; Standard
  • CUP_NON
    099575849169
  • Garantie
    Garantie à vie du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
84916N 44 PC. 3/8po ENTRAÎNEMENT 6 POINT SAE/MET