Motion
84934N
Ensemble de douilles - 1/2 po taille d’entraînement
N° D’ARTICLE MI05504586
N° MFR84934N
Prix378.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles - 1/2 po taille d’entraînement
N° D’ARTICLE MI05504586
N° MFR84934N

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix378.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille maximale
    1-1/2 po
  • Taille min.
    3/8 po
  • Plage de tailles
    1-1/2 po, 3/8 po

Détails

  • Spécifications ASME
    B107.2
  • Type de contenant
    Boîtier moulé par soufflage
  • Revêtement de finition
    Noir
  • Matériel
    Acier allié
  • Type de mesure
    Pouces
  • Nombre de pièces
    19
  • Nombre de points
    6
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Profond; impact
  • CUP_NON
    099575849343
  • Garantie
    Garantie à vie du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
84934N 19 PC. 1/2po ENTRAÎNEMENT 6 POINT SAE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté