Motion
75076326

DICHTOMATIK
75076326

Trousse de joints toriques Dichtomatik - - Section transversale, - DI, - DE, 90 Shore D, caoutchouc nitrile (Buna)
N° D’ARTICLE MI05505866
N° MFR75076326
Prix342.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75076326

Trousse de joints toriques Dichtomatik - - Section transversale, - DI, - DE, 90 Shore D, caoutchouc nitrile (Buna)
N° D’ARTICLE MI05505866
N° MFR75076326
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
Prix342.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    -
  • Extérieur Diamètre  
    -
  • Poids global
    1315.42 g

Détails

  • Type d’accessoire
    Joint torique
  • Détails supplémentaires
    résistance inférieure à l’ozone, à la lumière du soleil et au vieillissement naturel; faible résistance aux solvants oxygénés.
  • Section transversale
    -
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Tolérance de la section transversale
    -
  • Duromètre
    90 Duromètre
  • Tolérance du diamètre intérieur
    -
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K-COMBO, N90
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (Buna)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Série
    TROUSSE DHH
  • Plage de température
    -22 à 212F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, pétrole et gaz, cerclage

Aperçu

Description du fabricant
75076326 26 TAILLES - TROUSSE DE 620 PIÈCES NBR BUNA
  • très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.