Spécifications
Dimensions
- Taille du mandrin1/2 po
Détails
- Consommation d'air4 pcm
- Numéro CUP du fabricant663023010052
- Vitesse maximale900 tr/min
- Puissance nominale0.40 hp
- RéversibleRéversible
- Série5
- CUP_NON663023010052
- Vitesse variableVitesse variable
Aperçu
- Performance : Cet appareil portatif est facile à manier, vous permettant de percer avec précision et de bien effectuer chaque tâche
- Durabilité : Le mandrin de haute qualité utilisé pour créer cet outil garantit qu’il peut résister aux environnements difficiles. Il ne vous laissera pas tomber.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la documentation