Motion
PB50AL1
Disjoncteur de chaussée - 6-1/4 po. en course, 1-3/4 po. en alésage, 58 pi3/min. à charge, 1150 bpm
N° D’ARTICLE MI05507489
N° MFRPB50AL1
Prix2,985.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disjoncteur de chaussée - 6-1/4 po. en course, 1-3/4 po. en alésage, 58 pi3/min. à charge, 1150 bpm
N° D’ARTICLE MI05507489
N° MFRPB50AL1
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
Votre prix2,985.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de l'entrée d'air
    3/4 NPT
  • Soufflages par minute
    1150 bpm
  • Taille de l’alésage
    1-3/4 po
  • Longueur
    27.50 po
  • Diamètre intérieur min. du tuyau
    3/4 po
  • Taille de la tige
    1-1/8 x 6 po / 253 x 254 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    6-1/4 po
  • Poids de l’outil
    52 lb

Détails

  • Consommation d'air réelle
    58 pi3/min à charge
  • Numéro CUP du fabricant
    663023014043
  • Type de tige
    Hexagonales

Aperçu

Description du fabricant
PB50AL1 DISJONCTEUR DE PAPIER 1-1/8X6INHEX
  • Puissance : La série PB est dotée d’un piston Power-Strok s’adaptant à une puissance de sortie élevée
  • Durable et silencieux : Les disjoncteurs de chaussée de la série PB sont suffisamment résistants pour les travaux les plus difficiles, avec des silencieux pour réduire la production de bruit
  • Utilisations : Les PB35 disjoncteurs de chaussée sont parfaits pour une variété de projets, du resurfaçage de pont à la démolition générale
  • Entretien : Le boîtier monobloc élimine le besoin de tiges latérales et de ressorts coûteux

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté