Motion
WS10F10-BOP
Bouchon hydraulique série WS-BOP - Corps en acier, 1-1/4 po NPTF, filetage femelle 1-1/4 – 11-1/2 , 5000 psi, 1-1/4 po de taille de corps
N° D’ARTICLE MI05507941
N° MFRWS10F10-BOP
Prix224.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique série WS-BOP - Corps en acier, 1-1/4 po NPTF, filetage femelle 1-1/4 – 11-1/2 , 5000 psi, 1-1/4 po de taille de corps
N° D’ARTICLE MI05507941
N° MFRWS10F10-BOP
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
Prix224.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1-1/4 – 11-1/2 NPTF
  • Taille du corps
    1-1/4 po
  • Longueur
    5.38 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    25100 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1-1/4 po. NPTF, 1-1/4 – 11-1/2
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Interchange standard
    Snap-Tite 75-Series
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1-1/4 po
  • Pression de service
    5000 psi
  • Plage de pression de service
    4001 à 5000 psi

Aperçu

Description du fabricant
WS10F10-BOP MAMELON EN ACIER 1 1/4 PO NPT

Vous pourriez également aimer