Motion
1113010

3M
1113010

Harnais de style veste - matériau en polyester, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe à connexion rapide, couleur bleue, gris - taille TG de po oz, capacité de poids de 420 lb
N° D’ARTICLE MI05508117
N° MFR1113010
Prix696.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
1113010

Harnais de style veste - matériau en polyester, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe à connexion rapide, couleur bleue, gris - taille TG de po oz, capacité de poids de 420 lb
N° D’ARTICLE MI05508117
N° MFR1113010

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix696.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Gris - TG en oz

Détails

  • Capacité
    420 lb
  • Boucle de sangle de poitrine
    Connexion rapide
  • Couleur
    Bleu
  • Emplacements des anneaux en D
    Retour
  • Matériau du harnais
    Polyester
  • Haute visibilité ou réflexion
    Bandes réfléchissantes
  • Boucle de sangle de jambe
    Connexion rapide
  • Rembourrage ou doublure
    Rembourrage du dos et des jambes
  • Boucle à bandoulière
    Aucun
  • Normes respectées
    ANSI A10.32, ANSI Z359.1, ANSI Z359.4
  • Application de style
    Style veste
  • CUP_NON
    648250163252

Aperçu

Description du fabricant
1113010 HARNESS, EXOFIT VEST STYLE XL
  • Rembourrage confortable hybride aux épaules, au dos et aux jambes Courroies de traumatologie intégrées Matériaux réfléchissants intégrés Étiquettes protégées, munies d’une pièce d’identité de sécurité connectée Support en aluminium Tech-Lite(TM) Anneau en D à fermeture rapide Duo-Lok(TM) sangles de poitrine et de jambe Sangle Repel(TM) Épaulettes protectrices Boucles pour ceinture de travail Cordons de sécurité intégrés Dispositifs de réglage verticaux Revolver(TM) Indicateur d’impact