Motion
31168BLU

AKRO-MILS
31168BLU

Tiroir Akro - Bleu, Plastique, Polymères de qualité industrielle, 4.625 x 17.625 x 5.5625 po, Capacité pondérale : 25 lb
N° D’ARTICLE MI05510796
N° MFR31168BLU
Prix17.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AKRO-MILS
31168BLU

Tiroir Akro - Bleu, Plastique, Polymères de qualité industrielle, 4.625 x 17.625 x 5.5625 po, Capacité pondérale : 25 lb
N° D’ARTICLE MI05510796
N° MFR31168BLU

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix17.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    4.625 x 17.625 x 5.5625 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur
    4.625 po
  • Longueur
    17.625 po
  • Hauteur extérieure
    4.625 po
  • Longueur extérieure
    17.625 po
  • Largeur extérieure
    5.5625 po
  • Hauteur totale
    4.625 po
  • Longueur totale
    17.625 po
  • Largeur totale
    5.5625 po
  • Largeur
    5.5625 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Revêtement de finition
    Plastique
  • Approbation Fm
    Non approuvé FM
  • Matériel
    Polymères de qualité industrielle
  • Quantité du colis
    6
  • Capacité de poids
    25 lb

Aperçu

Description du fabricant
31168BLUE 16-1/2 X 10-7/8 X 8 GRILLE AKRO
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Poignée avant large pour une prise facile lorsqu’elle est pleine ou remplie de contenu lourd
  • Les tiroirs Akro peuvent être empilés pour optimiser l’espace
  • Capacité pondérale de 25 lb