Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2 3/16 po
- Longueur de l’alésage1.8125 po
- Anneau extérieur Largeur0.9843 po
- Extérieur Diamètre3.9370 po
- Largeur totale2.0600 po
- Taille du filetage3/8-24 po
- Poids1.90 lb
Détails
- Type d’alésageCylindrique
- Type de cageNylon
- Type de serviceBrg de bille de service intermédiaire
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662864825535
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.3200 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale9800 lbf
- Capacité de charge statique radiale6570 lbf
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointE Joint à lèvres
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662864825535
Aperçu
- Roulement à billes non monté de 2 3/16 po, usage intermédiaire, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique