Motion
51238M

SKF
51238M

Roulements de butée de roulement à billes – monodirectionnels, alésage de 190 mm, diamètre extérieur de 270 mm, largeur de 62 mm, séparables
N° D’ARTICLE MI05512720
N° MFR51238M
Prix5,671.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
51238M

Roulements de butée de roulement à billes – monodirectionnels, alésage de 190 mm, diamètre extérieur de 270 mm, largeur de 62 mm, séparables
N° D’ARTICLE MI05512720
N° MFR51238M
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
Prix5,671.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    190 mm
  • Extérieur Diamètre  
    270 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    62 mm
  • Poids
    11.5 kg

Détails

  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Laiton usiné
  • Revêtement
    Sans
  • Description
    Roulement à billes de butée unidirectionnel
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577121141
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Type de course
    rainuré
  • Capacité de charge dynamique radiale
    332 kN
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • CUP_NON
    7316577121141

Aperçu

Description du fabricant
51238M BRG