Motion
9012D CLÉ À PEIGNE 3/8 À CLIQUET 12PT

Gearwrench
9012D COMB WRENCH 3/8 RATCHETING 12PT

Clé mixte – Polissage complet, 3/8 po, taille de clé à bout carré, 3/8 po, taille de clé à bout ouvert, 6.2560 po OAL
N° D’ARTICLE MI05513463
N° MFR9012D COMB WRENCH 3/8 RATCHETING 12PT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
9012D COMB WRENCH 3/8 RATCHETING 12PT

Clé mixte – Polissage complet, 3/8 po, taille de clé à bout carré, 3/8 po, taille de clé à bout ouvert, 6.2560 po OAL
N° D’ARTICLE MI05513463
N° MFR9012D COMB WRENCH 3/8 RATCHETING 12PT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    3/8 po
  • Angle de tête
    15 °
  • Clé à fourche Taille  
    3/8 po
  • Global Longueur  
    6.2560 po
  • Taille
    3/8 po
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Plein poli
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Système de mesure
    Impériale
  • Type
    Clé mixte
  • CUP_NON
    082171090127
  • Garantie
    Garantie à vie limitée du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
9012D CLÉ À PEIGNE 3/8 À CLIQUET 12PT