Motion
66252843253

NORTON ABRASIVES
66252843253

Roue tronçonneuse – Type 1 | Type 41, 14.0000 po Dia., 36 grains, qualité grossière, 4365 tr/min
N° D’ARTICLE MI05513622
N° MFR66252843253
Prix35.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252843253

Roue tronçonneuse – Type 1 | Type 41, 14.0000 po Dia., 36 grains, qualité grossière, 4365 tr/min
N° D’ARTICLE MI05513622
N° MFR66252843253

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix35.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1.0000 po
  • Taille de l’arbre
    1.0000 po
  • Épaisseur globale
    0.1094 po
  • Roue Diamètre  
    14.0000 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Application
    Outil de tronçonnage
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    36
  • Matériel
    Zircone Alumine
  • Rpm max.
    4365 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • Types de produits
    Meule tronçonneuse
  • Type de roue
    Type 41

Aperçu

Description du fabricant
66252843253 14"X7/64"X1"