Spécifications
Dimensions
- Plage de mesure métrique0.40 à 6.00 mm
- Pas0.40 mm, 0.45 mm, 0.50 mm, 0.60 mm, 0.70 mm, 0.75 mm, 0.80 mm, 1.00 mm, 1.25 mm, 1.50 mm, 1.75 mm, 2.00 mm, 2.50 mm, 3.00 mm, 3.50 mm, 4.00 mm, 4.50 mm, 5.00 mm, 5.50 mm, 6.00 mm
Détails
- MatérielAcier
- Nombre de lames20
- Nombre de congés20
- Plage de pas0.40-6.00 mm
- Angle de filetage60.00°
- Type de filMétrique