Motion
SD4P100T61YQ40

Lincoln Motors
SD4P100T61YQ40

Moteur à vecteur d’onduleur Leeson - 100 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 404T , logement DP (Drip Proof), 60 Hz, base 1782 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI05516412
N° MFRSD4P100T61YQ40
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lincoln Motors
SD4P100T61YQ40

Moteur à vecteur d’onduleur Leeson - 100 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 404T , logement DP (Drip Proof), 60 Hz, base 1782 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI05516412
N° MFRSD4P100T61YQ40
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    315
  • Taille du cadre
    404T
  • Longueur du moteur sans arbre
    17.35 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    313
  • Dimension C de la longueur totale
    31.81 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    2.8750 po
  • Poids
    882 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    1782 tr/min
  • Mot-clé de description
    100 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Caractéristiques
    Plage de vitesse de couple variable avec entraînement en boucle ouverte de 0-60 Hz Plage de vitesse constante de puissance de 2x vitesses de base Système d’isolation Ultimate Spike DefenseTM Facteur de service 1.00 sur forme d’onde PWM Facteur de service 1.15 ou plus sur puissance sinusoïdale Ensemble de rotor équilibré dynamique de précision Protection contre la surcharge thermique (thermostats de classe F
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    244.0/122.0 A
  • Courant de pleine charge
    244.0/122.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    94.1 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    F
  • kW
    74.60 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LM21127
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720983263
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service de l’onduleur
  • Puissance du moteur
    100 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Manuel d’utilisation
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs de service vectoriels de l’onduleur
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    100 HP, 230/460 V, rapport de 10:1 vitesse
  • Normes respectées
    CE, CSA
  • Méthode de démarrage
    Démarrage en étoile Delta Run ou Inverter
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à vitesse variable 100 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 404T , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de roulement
    Balle
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
LM21127 404T ODP 100HP1800 230/460V
  • Plage de vitesse de couple variable avec entraînement en boucle ouverte de 0-60 Hz Plage de vitesse constante de puissance de 2x vitesses de base Système d’isolation Ultimate Spike DefenseTM Facteur de service 1.00 sur forme d’onde PWM Facteur de service 1.15 ou plus sur puissance sinusoïdale Ensemble de rotor équilibré dynamique de précision Protection contre la surcharge thermique (thermostats de classe F