Motion
1862X3
Adaptateur de raccord tournant Weatherhead à connexion poussée
N° D’ARTICLE MI05517101
N° MFR1862X3
Prix14.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur de raccord tournant Weatherhead à connexion poussée
N° D’ARTICLE MI05517101
N° MFR1862X3
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
Prix14.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Hauteur
    0.44 po
  • Longueur
    1.62 po
  • Longueur totale
    1.62 po
  • Poids
    0.04 lb
  • Largeur
    0.44 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateurs de raccord
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Type de fin 1
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Forme d’ajustement
    180 °
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1862X3
  • Numéro CUP du fabricant
    639789261830
  • Matériel
    Laiton
  • Série
    Pousser

Aperçu

Description du fabricant
1862X3 QUICK CONNECT
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE