Spécifications
Dimensions
- Hauteur1 po
- Taille hexagonale11/32 po
- Longueur6.75 po
- Longueur totale6-3/4 po
- Longueur de la tige3 po
- Largeur1 po
Détails
- Code couleurVert
- Style de poignéePoignée-coussin
- Type de poignéePoignée-coussin
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant92644652059
- MatérielAcier
- Style de tigeSobre
Aperçu
- La conception exclusive à arbre creux avec embout magnétique Rare-Earth offre un passage sans obstruction, même sur les longs boulons
- L’arbre creux complet facilite le travail sur les applications de boulons longs
- La poignée Cushion-Grip de la guillotine permet un couple et un confort accrus et le dôme de la poignée est codé par couleur pour une identification facile
- Les brides internes fournissent un ancrage solide et résistant à la torsion
- Fabriqué aux États-Unis