Motion
646-5/8
Tournevis et tourne-écrous - style tige creuse, 5/8 po hexagonal, longueur de tige de 6 po, longueur totale de 11-3/8 po
N° D’ARTICLE MI05517635
N° MFR646-5/8
Prix21.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis et tourne-écrous - style tige creuse, 5/8 po hexagonal, longueur de tige de 6 po, longueur totale de 11-3/8 po
N° D’ARTICLE MI05517635
N° MFR646-5/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.125 po
  • Taille hexagonale
    5/8 po
  • Longueur
    11.375 po
  • Longueur totale
    11-3/8 po
  • Longueur de la tige
    6 po
  • Largeur
    2.367 po

Détails

  • Code couleur
    Jaune
  • Style de poignée
    Poignée-coussin
  • Type de poignée
    Poignée-coussin
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    92644650383
  • Style de tige
    Sobre

Aperçu

Description du fabricant
646-5/8 NUT POIGNÉE COUSSINÉE POUR CONDUCTEUR 6 PO
  • S’insère dans les renfoncements profonds et s’adapte aux boulons et goujons extra longs
  • Les arbres creux complets facilitent le travail sur les cartes de circuits imprimés empilées ou d’autres applications de boulons longs
  • Les brides internes fournissent un ancrage solide et résistant à la torsion
  • Plaqué chrome de première qualité pour une sensation lisse et une résistance à la corrosion
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Satisfait ou dépasse les spécifications ASME/ANSI applicables
  • L’extrémité de la poignée est également codée par couleur pour faciliter l’identification
  • Poignée coussinée pour un couple et un confort accrus
  • Tip-Ident® identifie rapidement le tournevis à douille et la taille