Motion
52403
Extracteur ou ensemble de vis - Nombre d'extracteurs inclus : 1, 9/32 de diamètre maximum de fixation, 5/32 de taille de perçage
N° D’ARTICLE MI05517869
N° MFR52403
Prix7.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extracteur ou ensemble de vis - Nombre d'extracteurs inclus : 1, 9/32 de diamètre maximum de fixation, 5/32 de taille de perçage
N° D’ARTICLE MI05517869
N° MFR52403

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    5/32 po
  • Diamètre maximal de la fixation
    9/32 po
  • Diamètre min. de la fixation
    7/32 po

Détails

  • Direction du filetage compatible
    Filetage à gauche
  • Extracteur individuel ou ensemble
    Extracteur individuel
  • Nombre d'extracteurs inclus
    1
  • CUP_NON
    042526524035

Aperçu

Description du fabricant
52403 EX-3 EXTRAIT DE VIS EN SPIRALE OU EN VRAC