Motion
HPC-125
Rouleau de 125 mm de diamètre, largeur de rouleau de 76 mm, diamètre de goujon de 48 mm, longueur de goujon de 105 mm
N° D’ARTICLE MI05525714
N° MFRHPC-125
Prix728.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de 125 mm de diamètre, largeur de rouleau de 76 mm, diamètre de goujon de 48 mm, longueur de goujon de 105 mm
N° D’ARTICLE MI05525714
N° MFRHPC-125
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
Votre prix728.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    125 mm
  • Rouleau Largeur  
    76 mm
  • Goujon Diamètre  
    48 mm
  • Goujon Longueur  
    105 mm
  • Longueur du filetage
    60 mm
  • Taille du filetage
    M48 x 5
  • Poids
    8.48 kg

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    0009508000
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Aperçu

Description du fabricant
CHANDAIL HPC-125 BRASSÉES